testo(テストー)
testo(テストー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
testo(テストー)の 温度計・温湿度計
testo(テストー)の 温湿データロガー 記録計
TESTO184T1温度データロガ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60801947
品番
TESTO184T2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。
用途
医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度
仕様
バッテリー交換不可
トラスコ品番
494-1608
質量(g)
45
タイプ
150日使いきり
最小表示
0.1℃
測定項目
温度
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×12×97
温度測定範囲(℃)
-35〜70
メモリー数
40000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60801947
TESTO184T2
63386103
0572 1842
TESTO184T2温度データロガ
testo(テストー)
1台
¥
8,998
税込
¥
9,898
注文コードが変更になりました