TESTO184T1温度データロガ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60801956 品番0572 1843
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。

用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度 仕様バッテリー交換可 トラスコ品番494-1616 質量(g)45 タイプコイン型リチウム電池(CR2450)×1個(付属) 最小表示0.1℃ 測定項目温度 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×12×97 温度測定範囲(℃)-35〜70 メモリー数40000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60801956 0572 1843 63386112 0572 1843 TESTO184T3温度データロガ testo(テストー) TESTO184T3温度データロガ testo(テストー) 1台 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする