※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レジンA HC-Uタイプ(打込み型)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60801974 品番 HC-10U
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

ボルト・鉄筋は寸切で施工が可能です。
独自のガラス管形状により、ハンマー打撃回数が低減されました。
耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。

材質主剤:ビニルエステル樹脂 全長(mm)95 ドリル径(Φmm)異形棒鋼/12.0(12.5) 外径(mm)10.8 用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事 仕様打込み型 トラスコ品番763-2975 容量(mL)6.4 質量(g)11 使用ボルト異形棒鋼/M10、W3/8(D10) 最大引張荷重(kN)36.1 穿孔深さ(mm)95
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度FC=21N/mm[[の2乗]]時の値です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:276

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60801974
2024-05-28
用途:
アンカーボルト施工
建設業・工事業

打ち込むだけで攪拌の必要がないので施工は簡単です。引抜試験も問題ありませんでした。

対象商品:
60801992
2019-02-17
用途:
アンカー打ち込み作業時
有限会社興和機工 様

樹脂がしゃぶしゃぶ過ぎて壁面アンカーには適さない
硬化反応は早くすぐにボルト止めしたいときには良いかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1632:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする