ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの コンクリート用アンカー
ユニカの ケミカルアンカー
レジンA SEタイプ(密封カプセル式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60802026
品番
SE-10
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
耐震性に優れた接着系アンカーです。
湿潤状態の母材への施工にも適応しています。
耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。
材質
主剤:ビニルエステル樹脂
全長(mm)
90
ドリル径(Φmm)
異形棒鋼/12.0(13.0)
外径(mm)
10.8
用途
鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事
仕様
回転・打撃型
トラスコ品番
763-3025
容量(mL)
6.6
質量(g)
13
使用ボルト
異形棒鋼/M10、W3/8(D10)
長期許容引張荷重(kN[kgf])
6.2
短期許容引張荷重(kN[kgf])
12.5
最大引張荷重(kN)
46.1
穿孔深さ(mm)
90
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度FC=21N/mm[[の2乗]]時の値です。