曜日別特売
SE-16 レジンA SEタイプ(密封カプセル式) ユニカ 60802044

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レジンA SEタイプ(密封カプセル式)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)120
ドリル径(Φmm)異形棒鋼/18.0(20.0)
内容量1本注文コード60802044品番SE-16
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

耐震性に優れた接着系アンカーです。
湿潤状態の母材への施工にも適応しています。
耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。

用途
鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事
材質主剤:ビニルエステル樹脂全長(mm)120ドリル径(Φmm)異形棒鋼/18.0(20.0)外径(mm)16.8仕様回転・打撃型トラスコ品番763-3041容量(mL)21.0質量(g)40使用ボルト異形棒鋼/M16、W5/8(D16)長期許容引張荷重(kN[kgf])13.7短期許容引張荷重(kN[kgf])27.4最大引張荷重(kN)107.6穿孔深さ(mm)130
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度FC=21N/mm[[の2乗]]時の値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1374:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする