ダイア
ダイアの 電設工事関連
ダイアの 油圧式工具
多目的プロマー AC100V コード式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60802735
品番
HPN-250A
参考基準価格(税別)
¥275,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
819-9611
セット内容
標準アタッチメント圧着セット付(ヘッド、呼び14〜250ダイス)
電源(V)
AC100
圧着範囲(mm
2
)
14〜250
消費電力(VA)
430
出力(kN)
127
サイズ(mm)
320×218×82
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表