※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー替ヘッド
替頭イージーショックレスハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60804047
品番
EZ-15HY
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
交換時期がわかるシグナル付です。
ヘッドはワレ・カケが少ない強化ナイロン(白色)と高密度ポリエチレン(黄色)製です。
種類
ハンマー替ヘッド
頭径(Φmm)
42
色
黄
仕様
交換時期がわかるシグナル付です。
用途
機械の組立、修理、切削物の芯出し、金型製作等に
トラスコ品番
490-5750
RoHS指令(10物質対応)
対応