※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3011.060 シンプレックス用ハウジング 可鍛鋳鉄製 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 60804187 3011.060 シンプレックス用ハウジング 可鍛鋳鉄製 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 60804187

シンプレックス用ハウジング 可鍛鋳鉄製

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60804187 品番 3011.060
参考基準価格(税別)¥5,161 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
頭径(Φmm)60 材質(ハウジング)鋳鉄 質量(g)975 適合シンプレックスハンマー 頭径Φ60mm 付属品ボルト、ナット、ばね座金 用途材料の耐衝撃性が高く、またハンドルの根元を保護する形状のため、長年にわたってオールラウンダーとして使用できる。さらに、材料の特性から、騒音や振動を抑える働きもある。騒音と振動の抑制効果、堅牢で割れない、ハンドル保護部を一体化、耐久性のある粉体塗装。 トラスコ品番779-5955 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする