※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GRIP-ON TOOLS S.A
GRIP-ON TOOLS S.Aの ペンチ/プライヤ/ニッパー
GRIP-ON TOOLS S.Aの プライヤ
GRIP-ON TOOLS S.Aの グリッププライヤ
保護パッド付きクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60804223
品番
23310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
45
全長(mm)
239
フトコロ(mm)
34
トラスコ品番
819-2344
質量(g)
650