3875-MHP6 6フックポーチ BAHCO(バーコ) 60804503 3875-MHP6 6フックポーチ BAHCO(バーコ) 60804503

6フックポーチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60804503 品番3875-MHP6
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

フック付です。
各フックは3kgまでの工具に対応しています。
ポーチとして使用もでき、ベルトループも付いているので腰バッグとしても使用できます。
落下防止用のツールシステムになります。

ブラック 材質ポリエステル 用途高所作業、落下防止に最適です 仕様フック数6個 トラスコ品番470-8954 幅(mm)180 高さ(mm)360 質量(g)665 奥行(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする