※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

O形片口スパナ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 60804738 品番 J0120
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥116,040 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
二面幅(mm)120 全長(mm)890 トラスコ品番754-4685 材質特殊鋼 質量(kg)13 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60804756
2018-03-29
用途:
ゴミ投入扉のシリンダーロッドの増し締め
製造業

工事に必要だったが、これからのメンテナンスで必要になるから購入しました。とても使いやすくこれから20年は使うことが出来そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

片口スパナの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spanner_katakuchi/
2023-03-22

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする