3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

O形片口スパナ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 60804756 品番 J0090
参考基準価格(税別)¥57,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別) 値下げ
36,980
二面幅(mm)90 全長(mm)710 トラスコ品番754-4626 材質特殊鋼 質量(kg)6.5 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60804756
2018-03-29
用途:
ゴミ投入扉のシリンダーロッドの増し締め
製造業

工事に必要だったが、これからのメンテナンスで必要になるから購入しました。とても使いやすくこれから20年は使うことが出来そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

片口スパナの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spanner_katakuchi/
2023-03-22

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする