WILLIAMS
WILLIAMSの スパナ/レンチ
WILLIAMSの スパナ
WILLIAMSの 片口スパナ
30度 サービスレンチセット 10本 ミリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10丁)
注文コード
60805377
品番
JHWMWS-3510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥84,800
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
超薄口タイプのスパナです。
ジャムナットや狭い箇所での作業に適してます。
機械工具などの整備にも使用できます。
用途
技術者向け、メンテナンス業者
トラスコ品番
755-3374
セット内容
10点/19、21、22、24、27、30、32、36、38、40(mm):JHW3519M、3521M、3522M、3524M、3527M、3530M、3532M、3536M、3538M、3540M
材質
特殊工具鋼
質量(g)
2130
表面処理
梨地
商品構成
セット品
オフセット
30°