※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JHW13514 30度 サービスレンチセット 10本 ミリ WILLIAMS 60805395 JHW13514 30度 サービスレンチセット 10本 ミリ WILLIAMS 60805395

30度 サービスレンチセット 10本 ミリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60805395 品番 JHW13514
参考基準価格(税別)¥62,860 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

超薄口タイプのスパナです。
ジャムナットや狭い箇所での作業に適してます。
機械工具などの整備にも使用できます。

全長(mm)1219 用途技術者向け、メンテナンス業者 トラスコ品番755-1703 材質特殊工具鋼 質量(kg)8.04 最大口開き(mm)152 商品構成セット品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

片口スパナの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spanner_katakuchi/
2023-03-22

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする