長谷川刃物
長谷川刃物の ハサミ
長谷川刃物の 万能ハサミ
キャナリー ペーパークラフト用 170mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60807136
品番
RMF-170K
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
全長(mm)
170
刃長(mm)
60
仕様
キャナリー ペーパークラフト用 170mm
トラスコ品番
777-1070
材質
刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂
質量(g)
30
刃厚(mm)
1.7