NH-217 電工用ハイパワーニッパー(刃部形状スタンダード) 175 KEIBA 60807477 NH-217 電工用ハイパワーニッパー(刃部形状スタンダード) 175 KEIBA 60807477 NH-217 電工用ハイパワーニッパー(刃部形状スタンダード) 175 KEIBA 60807477 NH-217 電工用ハイパワーニッパー(刃部形状スタンダード) 175 KEIBA 60807477 NH-217 電工用ハイパワーニッパー(刃部形状スタンダード) 175 KEIBA 60807477 NH-217 電工用ハイパワーニッパー(刃部形状スタンダード) 175 KEIBA 60807477

電工用ハイパワーニッパー(刃部形状スタンダード) 175

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60807477 品番NH-217
参考基準価格(税別)¥6,220 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

刃角度を鋭角に仕上げており、細い線材からΦ2.6mm3芯線までシャープに切断できます。
神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材「マルトロイ[[(R1)]]」を使用しています。

全長(mm)185 用途ケーブルや線材等を切る用途に 仕様ばね付、スタンダード刃 トラスコ品番818-8697 材質マルトロイ[[(R1)]] 切断能力(mm)(VA線)2.6×3芯 切断能力(mm)軟鉄線Φ2.5 切断能力(Φmm) 軟銅線3.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60807477
2021-04-12
用途:
電線の切断
小沢電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

切れ味抜群で握りパワーも楽です。お陰で作業効率が上がります。

対象商品:
60807477
2019-12-22
用途:
被覆剥きに
建設業・工事業

切れ味最高です。硬いものを切ると刃が痛むから使い分けた方が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする