※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21HDGC-160IP エルゴ HDニッパー メッキタイプ BAHCO(バーコ) 60807565 21HDGC-160IP エルゴ HDニッパー メッキタイプ BAHCO(バーコ) 60807565 21HDGC-160IP エルゴ HDニッパー メッキタイプ BAHCO(バーコ) 60807565

エルゴ HDニッパー メッキタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 60807565 品番 21HDGC-160IP
参考基準価格(税別)¥10,340 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
全長(mm)160 仕様厚刃 トラスコ品番497-9087 材質特殊工具鋼 質量(g)150 切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする