※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
BAHCO(バーコ)の ニッパー
BAHCO(バーコ)の 強力ニッパー
エルゴ HDニッパー メッキタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60807574
品番
21HDGC-180IP
参考基準価格(税別)
¥10,660
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
全長(mm)
180
仕様
厚刃
トラスコ品番
497-9095
材質
特殊工具鋼
質量(g)
210
切断能力(Φmm) ピアノ線
Φ2.5