※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
BAHCO(バーコ)の ニッパー
BAHCO(バーコ)の 強力ニッパー
ヘビーデューティーニッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60807608
品番
21HDG-160
参考基準価格(税別)
¥7,010
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
全長(mm)
160
トラスコ品番
470-7702
材質
特殊工具鋼
質量(g)
150
切断能力(Φmm) ピアノ線
Φ2.3
切断能力(Φmm) 鉄線
Φ2.5