TTC Trinity 薄刃ニッパー 先細タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60807714 品番TM-16
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

プラスチック成型のゲートカットに最適です。

全長(mm)118 仕様リーフスプリング付 トラスコ品番828-3587 材質特殊合金鋼 質量(g)61 刃先形状薄刃 切断能力(mm)プラスチックΦ2.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60807714
2020-04-21
用途:
成型品のゲート切り
株式会社 宇田製作所 様

切れ味が良く、フラット刃なのでゲート残りしにくくきれいにカットできます。グリップも握りやすく女性が作業しても疲れにくいと思われます。
薄刃なので取り扱いや保管時には、気を付けたいです。
これから様子を見ますが、耐久性が良ければ最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする