VICTOR(花園工具)
VICTOR(花園工具)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
VICTOR(花園工具)の ニッパー
VICTOR(花園工具)の プラスチックニッパー
プラスチックニッパ(ソフトカバー付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60807723
品番
391BS-125
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
マタ部にばねを入れているため、開閉が楽になり、連続作業でも疲れません。
プラスチック成型後のゲートの切断、バリ取り作業に適しています。
全長(mm)
126
用途
プラスチックの成型後のゲートの切断作業、バリ取り作業やプラモデルの製作等に適しています
仕様
ばね付
トラスコ品番
814-4736
材質
構造用炭素鋼
質量(g)
75
刃先形状
ラウンド刃
切断能力(Φmm) 樹脂
3