VICTOR(花園工具)
VICTOR(花園工具)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
VICTOR(花園工具)の ニッパー
VICTOR(花園工具)の プラスチックニッパー
プラスチックニッパ(ソフトカバー付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60807732
品番
392BS-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,380
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
マタ部にばねを入れているため、開閉が楽になり、連続作業でも疲れません。
プラスチック成型後のゲートの切断、バリ取り作業に適しています。
全長(mm)
131
用途
プラスチックの成型後のゲートの切断作業、バリ取り作業やプラモデルの製作等に適しています
仕様
ばね付
トラスコ品番
814-4700
材質
構造用炭素鋼
質量(g)
100
刃先形状
ラウンド刃
切断能力(Φmm) 樹脂
3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60807732
392BS-125
60807723
391BS-125
プラスチックニッパ(ソフトカバー付)
VICTOR(花園工具)
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です