393BS-150 プラスチックニッパ(ソフトカバー付) VICTOR(花園工具) 60807748

プラスチックニッパ(ソフトカバー付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60807748 品番393BS-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,440
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

マタ部にばねを入れているため、開閉が楽になり、連続作業でも疲れません。
プラスチック成型後のゲートの切断、バリ取り作業に適しています。

全長(mm)160 用途プラスチックの成型後のゲートの切断作業、バリ取り作業やプラモデルの製作等に適しています 仕様ばね付 トラスコ品番814-4719 材質構造用炭素鋼 質量(g)170 刃先形状ラウンド刃 切断能力(Φmm) 樹脂5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする