極薄プラスチックニッパ(片刃)120mm

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60807766 品番HP813-120X
参考基準価格(税別)¥5,060 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
トラスコ品番818-9673 寸法(mm)120 質量(g)68 切断能力(Φmm) 樹脂(軟質)3.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-18
用途:
精密仕上げを目的
株式会社HOKUTO 様 (製造業)

非常に品質が悪い、紙すら切れない、刃が逃げてしまうのでニッパの機能を果たさないので使用できません、モノタロウさんのレビューを早く確認しておけばよかった、捨てるしかないゴミです

対象商品:
60807766
2017-09-24
用途:
プラモデルの制作
三島船外機サービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

刃の付が悪く食い込まず、刃が逃げる。
カシメが緩く交差して刃が欠けた。
フジ矢ブランドを使ってみたくて購入したが、価格精度最悪でした。

3人が参考にしています
対象商品:
60807766
2017-09-04
用途:
プラモデルの制作
三島船外機サービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とても切れ味が悪い、悪いだけでなく刃が逃げるので使い物に成らない。仕上げも価格の割にわとても悪い。フジブランドで買ったのですが、ショックです。矢

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする