LINDSTROM(リンドストローム)
LINDSTROM(リンドストローム)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
LINDSTROM(リンドストローム)の ニッパー
LINDSTROM(リンドストローム)の プラスチックニッパー
プラスチックカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60807784
品番
P6160
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
全長(mm)
160
仕様
ばね付
トラスコ品番
498-1502
質量(g)
162
切断能力(mm)
鉄線Φ3銅線Φ4.5ピアノ線Φ2.5
切断能力(Φmm) 樹脂
Φ3