エッジニッパー(ソフトカバー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60807793 品番385BS115
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

斜めの刃形状で奥深い場所の切断作業に適しています。

全長(mm)120 用途組立作業等に 仕様ばね付 トラスコ品番814-4718 材質構造用炭素鋼 質量(g)50 切断能力(Φmm) 鉄線0.8 切断能力(Φmm) 銅線1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする