VICTOR(花園工具)
VICTOR(花園工具)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
VICTOR(花園工具)の ニッパー
VICTOR(花園工具)の マイクロニッパー
斜ニッパ(エラストマーG)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60807906
品番
322HGE-150
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
814-4729
材質
構造用特殊鋼
寸法(mm)
150
質量(g)
140
穴径(Φmm)
(皮むき穴)1.2・1.8
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
切断能力(Φmm) 軟鉄線
1.2