電子斜めニッパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 60807958 品番 7280
参考基準価格(税別)¥18,460 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

静電気帯電防止仕様です。
アクセサリーなど細かな作業に最適です。

全長(mm)118 用途電子系の作業に、細かい作業に、精密な作業に 仕様ばね付、角度付き、リターンスプリング付 トラスコ品番498-0115 材質特殊工具鋼 質量(g)54 刃長(mm)125 刃厚(mm)4(母材) 刃先形状フラッシュ刃 切断能力(Φmm) 銅線0.2〜0.8 刃型(ヘッド)オブリケ型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする