LINDSTROM(リンドストローム)
LINDSTROM(リンドストローム)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
LINDSTROM(リンドストローム)の ニッパー
LINDSTROM(リンドストローム)の マイクロニッパー
電子斜めニッパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
120
トラスコ品番
498-0123
注文コード
60807967
品番
7285
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,230
この商品は
全長・トラスコ品番
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
静電気帯電防止仕様です。
アクセサリーなど細かな作業に最適です。
全長(mm)
120
用途
電子系の作業に、細かい作業に、精密な作業に
仕様
ばね付、角度付き、リターンスプリング付
トラスコ品番
498-0123
材質
特殊工具鋼
質量(g)
56
刃先形状
フラッシュ刃
切断能力(Φmm) 銅線
0.2〜1.0
刃型
(ヘッド)オブリケ型