LINDSTROM(リンドストローム)
LINDSTROM(リンドストローム)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
LINDSTROM(リンドストローム)の ニッパー
LINDSTROM(リンドストローム)の マイクロニッパー
電子斜めニッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60807976
品番
7290
参考基準価格(税別)
¥12,510
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
静電気帯電防止仕様です。
アクセサリーなど細かな作業に最適です。
全長(mm)
108
用途
電子系の作業に、細かい作業に、精密な作業に
仕様
ばね付、リターンスプリング付
トラスコ品番
498-0131
材質
特殊工具鋼
質量(g)
56
刃先形状
マイクロ刃
切断能力(Φmm) 銅線
0.35〜1.25
刃型
(ヘッド)オブリケ型