※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LINDSTROM(リンドストローム)
LINDSTROM(リンドストローム)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
LINDSTROM(リンドストローム)の ニッパー
LINDSTROM(リンドストローム)の マイクロニッパー
電子斜めニッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60808064
品番
8152
参考基準価格(税別)
¥13,190
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
静電気帯電防止仕様です。
アクセサリーなど細かな作業に最適です。
全長(mm)
112.5
用途
電子系の作業に、細かい作業に、精密な作業に
仕様
ばね付
トラスコ品番
498-0409
材質
特殊工具鋼
質量(g)
49
刃形
ウルトラ刃
切断能力(Φmm) 銅線
Φ0.1〜1.25