※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8165 電子斜めニッパー LINDSTROM(リンドストローム) 60808125 8165 電子斜めニッパー LINDSTROM(リンドストローム) 60808125 8165 電子斜めニッパー LINDSTROM(リンドストローム) 60808125

電子斜めニッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 60808125 品番 8165
参考基準価格(税別)¥22,880 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

静電気帯電防止仕様です。
アクセサリーなど細かな作業に最適です。

全長(mm)125 用途電子系の作業に、細かい作業に、精密な作業に 仕様ばね付 トラスコ品番498-0468 材質特殊工具鋼 質量(g)88 刃形ウルトラ刃 切断能力(Φmm) 銅線Φ0.3〜1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする