LINDSTROM(リンドストローム)
LINDSTROM(リンドストローム)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
LINDSTROM(リンドストローム)の ニッパー
LINDSTROM(リンドストローム)の マイクロニッパー
電子斜めニッパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60808168
品番
RX8130
参考基準価格(税別)
¥15,690
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
静電気帯電防止仕様です。
アクセサリーなど細かな作業に最適です。
全長(mm)
133.5
用途
電子系の作業に、細かい作業に、精密な作業に
トラスコ品番
498-1693
材質
高周波焼入れ:HRC-63-65、刃先材質:高価な1%カーボン・クロム・ボールベアリング鋼
質量(g)
68
刃形
マイクロ刃
切断能力(Φmm) 銅線
Φ0.2〜1.0