※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LINDSTROM(リンドストローム)
LINDSTROM(リンドストローム)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
LINDSTROM(リンドストローム)の ニッパー
LINDSTROM(リンドストローム)の マイクロニッパー
電子斜めニッパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60808177
品番
RX8141
参考基準価格(税別)
¥14,290
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
静電気帯電防止仕様です。
アクセサリーなど細かな作業に最適です。
全長(mm)
135.5
用途
電子系の作業に、細かい作業に、精密な作業に
トラスコ品番
498-1731
材質
高周波焼入れ:HRC-63-65、刃先材質:高価な1%カーボン・クロム・ボールベアリング鋼
質量(g)
70
刃形
フラッシュ刃
切断能力(Φmm) 銅線
Φ0.1〜1.25