※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LINDSTROM(リンドストローム)
LINDSTROM(リンドストローム)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
LINDSTROM(リンドストローム)の ニッパー
LINDSTROM(リンドストローム)の マイクロニッパー
電子斜めニッパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
141.0
トラスコ品番
498-1901
注文コード
60808247
品番
RX8234
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,060
この商品は
全長・トラスコ品番
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
静電気帯電防止仕様です。
アクセサリーなど細かな作業に最適です。
全長(mm)
141.0
用途
電子系の作業に、細かい作業に、精密な作業に
トラスコ品番
498-1901
材質
高周波焼入れ:HRC-63-65、刃先材質:高価な1%カーボン・クロム・ボールベアリング鋼
質量(g)
62
刃形
フラッシュ刃
切断能力(Φmm) 銅線
Φ0.05〜0.4