色ホワイト
サイズS
用途食品工場 高温作業場向け
仕様フロントセミオートコイルファスナー、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口ゴム入り、パイピング縫製
胸囲(cm)102
混率(%)【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【別布】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%
肩幅(cm)42
袖丈(cm)25
着丈(cm)68
機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ
アズワン品番64-6608-84
生地ドビー織
性別男女兼用
袖丈半袖