DCP517 半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60808334 DCP517 半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60808334

半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 60808334 品番 DCP517
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

食品工場や給食施設など、衛生管理が求められる現場に最適な半袖ジャンパーです。
半袖タイプで腕まわりの動きやすさを確保し、暑い季節や高温環境での作業に最適。
冷感素材の中でも優れたヒンヤリ感を実現する「点タッチドライ設計」と高い熱伝導率で、暑い工場内でも快適に作業できます。
異物混入リスクを軽減する、フードディフェンス対応のノーポケット仕様です。

ホワイト サイズM 用途食品工場 高温作業場向け 仕様フロントセミオートコイルファスナー、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口ゴム入り、パイピング縫製 胸囲(cm)106 混率(%)【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【別布】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100% 肩幅(cm)44 袖丈(cm)25 着丈(cm)70 機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ アズワン品番64-6608-83 生地ドビー織 性別男女兼用 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする