HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の 静電気対策用品
HAKKO(白光)の ストラップ類
HAKKO(白光)の リストストラップ
ハッコー442B
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60808554
品番
442B-05
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
人体の静電気帯電を防止します。
ラインごとに色が変えられる3色展開です。
伸縮性のあるバンドで自由に調整が可能です。
バンドの内側に導電性の糸を使用しています。
コード
あり
用途
人体の静電気帯電を防止
トラスコ品番
824-8360
色
ライトグリーン
質量(g)
52
コード長さ(m)
2.5
縦(mm)
20
横(mm)
190〜280