※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

X1210L-100-15-1000 スチールローラコンベヤ Φ12 太陽工業 60808588 X1210L-100-15-1000 スチールローラコンベヤ Φ12 太陽工業 60808588 X1210L-100-15-1000 スチールローラコンベヤ Φ12 太陽工業 60808588

スチールローラコンベヤ Φ12

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60808588 品番 X1210L-100-15-1000
参考基準価格(税別)¥79,400 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

とても小さい部品の搬送に適しています。
軽荷重用です。

ローラー幅(mm)100 機長(mm)1000 ローラー径(Φmm)12 用途部品のダイレクト搬送に トラスコ品番819-9061 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)4.63 ピッチ(mm)15 肉厚(mm)1.0 材質(ローラー部)スチール ローラー耐荷重(kg/本)41
注意
※ローラの上に載らないで下さい。
※軸は針金止めになります。
※連結金具は御座いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする