X1210L-100-15-2000 スチールローラコンベヤ Φ12 太陽工業 15mmピッチ 60808597

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチールローラコンベヤ Φ12

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 機長(mm)2000 ローラー幅(mm)100 注文コード60808597 品番X1210L-100-15-2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100,800
この商品は機長・ローラー幅など9種類から選べます 他の種類を見る

とても小さい部品の搬送に適しています。
軽荷重用です。

ローラー幅(mm)100 機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)12 用途部品のダイレクト搬送に トラスコ品番819-9062 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 ピッチ(mm)15 肉厚(mm)1.0 ローラー耐荷重(kg/本)41
注意
※ローラの上に載らないで下さい。
※軸は針金止めになります。
※連結金具は御座いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする