太陽工業
太陽工業の 搬送
太陽工業の コンベヤ
太陽工業の ローラーコンベヤ
スチールローラコンベヤ Φ12
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60808606
品番
X1210L-100-15-500
参考基準価格(税別)
¥43,700
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
とても小さい部品の搬送に適しています。
軽荷重用です。
ローラー幅(mm)
100
機長(mm)
500
ローラー径(Φmm)
12
用途
部品のダイレクト搬送に
トラスコ品番
819-9060
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)
2.32
ピッチ(mm)
15
肉厚(mm)
1.0
材質(ローラー部)
スチール
ローラー耐荷重(kg/本)
41
注意
※ローラの上に載らないで下さい。
※軸は針金止めになります。
※連結金具は御座いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません