※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
太陽工業
太陽工業の 搬送
太陽工業の コンベヤ
太陽工業の ローラーコンベヤ
スチールローラコンベヤ Φ12
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60808624
品番
X1210L-150-15-500
参考基準価格(税別)
¥48,100
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
とても小さい部品の搬送に適しています。
軽荷重用です。
ローラー幅(mm)
150
機長(mm)
500
ローラー径(Φmm)
12
用途
部品のダイレクト搬送に
トラスコ品番
819-9063
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)
3.02
ピッチ(mm)
15
肉厚(mm)
1.0
材質(ローラー部)
スチール
ローラー耐荷重(kg/本)
31
注意
※ローラの上に載らないで下さい。
※軸は針金止めになります。
※連結金具は御座いません。