※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
太陽工業
太陽工業の 搬送
太陽工業の コンベヤ
太陽工業の ローラーコンベヤ
スチールローラコンベヤ Φ12
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
機長(mm)
2000
ローラー幅(mm)
150
注文コード
60808642
品番
X1210L-150-15-2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥110,400
この商品は
機長・ローラー幅
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
とても小さい部品の搬送に適しています。
軽荷重用です。
ローラー幅(mm)
150
機長(mm)
2000
ローラー径(Φmm)
12
用途
部品のダイレクト搬送に
トラスコ品番
819-9065
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
ピッチ(mm)
15
肉厚(mm)
1.0
ローラー耐荷重(kg/本)
31
注意
※ローラの上に載らないで下さい。
※軸は針金止めになります。
※連結金具は御座いません。