テラウチ(寺内製作所)
テラウチ(寺内製作所)の 搬送
テラウチ(寺内製作所)の コンベヤ
テラウチ(寺内製作所)の ローラーコンベヤ
スチールローラコンベヤ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60808694
品番
S38-400715
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ローラー幅(mm)
400
機長(mm)
1500
ローラー径(Φmm)
38.1
トラスコ品番
462-5030
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)
19
ピッチ(mm)
75
肉厚(mm)
1.2
材質(ローラー部)
スチール
ローラー耐荷重(kg/本)
62
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050