テラウチ(寺内製作所)
スチールローラコンベヤ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
機長(mm)
1000
1500
2000
1000
ローラー幅(mm)
300
300
400
ローラー耐荷重(kg/本)
65
65
62
ローラー径(Φmm)
48.6
38.1
48.6
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60808712
品番
S48-300710
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ローラー幅(mm)
300
機長(mm)
1000
ローラー径(Φmm)
48.6
トラスコ品番
462-5056
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)
17
ピッチ(mm)
75
肉厚(mm)
1.6
材質(ローラー部)
スチール
ローラー耐荷重(kg/本)
65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050