スチールローラコンベヤ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60808728 品番 S48-300715
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
ローラー幅(mm)300 機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)48.6 トラスコ品番462-5064 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)25 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.6 材質(ローラー部)スチール ローラー耐荷重(kg/本)65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする