テラウチ(寺内製作所)
テラウチ(寺内製作所)の 搬送
テラウチ(寺内製作所)の コンベヤ
テラウチ(寺内製作所)の ローラーコンベヤ
スチールローラコンベヤ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60808746
品番
S48-400715
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ローラー幅(mm)
400
機長(mm)
1500
ローラー径(Φmm)
48.6
トラスコ品番
462-5099
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)
29
ピッチ(mm)
75
肉厚(mm)
1.6
材質(ローラー部)
スチール
ローラー耐荷重(kg/本)
65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700