FR-100-3.5 フラットスライダ マルヤス機械 60808764 FR-100-3.5 フラットスライダ マルヤス機械 60808764 FR-100-3.5 フラットスライダ マルヤス機械 60808764

フラットスライダ

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60808764 品番 FR-100-3.5
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。
小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。

ローラー幅(mm)100 ローラー径(Φmm)6 トラスコ品番465-3858 機長(cm)3.5 用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所 仕様Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ 材質ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン 質量(kg)0.02 材質(ローラー部)ポリアセタール 耐荷重N・m(kgf・m)5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60808807
2019-09-13
用途:
箱詰め作業
製造業

繊維商品を扱っているのですが、検針機から流れてくる商品を作業台の上を滑らせて箱詰めするために購入したのですが、滑り最高です!即決、全部の作業台に設置するためにリピートしました。面積が小さいものしかなかったので残念。厚さ同じで大きいのが欲しかったです。

対象商品:
60808807
2018-07-10
用途:
野菜の流れ作業
製造業

やっと希望のローラーを見つけることができ、品物にも満足しています。
しかし、沢山注文しても送料が単品事にかかることを聞きましたが、それは購入者サイド的には、納得ができません。
改善してもらいたいところです。

6人が参考にしています
対象商品:
60808807
2017-10-01
用途:
コンベアの末端スロープとして使用

商品の性能は大変良好で申し分ありません。但し別途送料が異常に高すぎ、その上、2基購入し一梱包で送られてきたにもかかわらず、別々の運賃となり商品代金とほぼ同額になってしまいました。これでは優秀な商品性能が台無しになってしまうと思います。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見有難うございます。
誠に恐れ入りますが、こちらの商品は特別運賃の対象商品で、商品1個単位で送料を頂戴しており、商品ページにもその旨記載させていただいております。何卒ご了承のほどよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする