日東電工
導電性粘着テープ ニトホイルCT-311E
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻
注文コード
60809148
品番
CT311E-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
抵抗値が小さく、静電対策のアース取り、シールドにすぐれています。
圧延銅箔基材にエンボス加工しており、導通がとれます。
経日による抵抗値の上昇がわずかです。
用途
電子・電気機器のアース取り、電磁波シールド用
トラスコ品番
789-9947
材質
基材:圧延銅箔、粘着剤:アクリル系
色
茶褐色
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.11
粘着力
7.5N/10mm