グローバル産業
3Dコイルベッドパッド RK3D-BPシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
60809747
品番
RK3D-BP-830S
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
●オーバーレイの3つ折りタイプでコンパクトに収納が可能です。●水抜けが良く速乾性に優れております。
仕様
830×1830×40mm
材質
中材/ブレスエアー(R)(三次元立体構造ポリエステル)、アウターカバー/ポリエステル
質量(kg)
3
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
830×1830×40
アズワン品番
7-1519-02
洗濯方法
洗濯可/脱水機可/乾燥機可(カバー)